Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer VAR Abfallsammler kompakt Doppeltür 120 L blau blauer Deckel, gefertigt aus Edelstahl, lange Lebensdauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-991702
Herst.-Nr.:
     1702
EAN/GTIN:
     4030695017027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Besonders geeignet sind die Kompakt-Abfall-Sammelgeräte 120 l für den Einsatz im Außen- und Feuchtbereich. Auszu- rüsten mit 120 Liter Abfallsack. Die verwendeten Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und ein optimales Aussehen. Gefertigt werden die Geräte aus Edelstahl inklusive Edelstahldeckel, der anschließend farbig pulverbeschichtet wird. Bei dem Mantelblech sowie bei den Türblechen ist ALU-Duett-Blech verarbeitet. Einfüllöffnung ca. Ø 395 mm
Weitere Informationen:
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 120 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,28*
€ 448,88*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,59*
€ 524,16*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 416,39*
€ 524,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,41*
€ 537,19*
Frei Haus
ab € 493,68*
€ 621,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,16*
€ 623,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,93*
€ 621,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,77*
€ 582,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,59*
€ 493,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,64*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.