Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmülleimer VAR City Wandgerät G3 15 L blau gefertigt aus verzinkten Stahlteilen, mit Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-991533
Herst.-Nr.:
     1533
EAN/GTIN:
     4030695015337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Für ein leichtes Trennen und Sammeln wiederverwertbarer Materialien: Abfallsammler Modell „City“ Wandgerät G 3 - Als Einzelgerät oder 3er-Entsorgungseinheit. Geeignet für handelsübliche Hausmüllsäcke. Der Behälter ist gefertigt aus verzinkten Stahlteilen und ausgerüstet mit Klemmring in Korpusfarbe zur Sackbefestigung. Verschließbar (Vierkant- Schlüssel), sowie diebstahlsicher. Oberflächenschutz: Pulverbeschichtung - Lieferung mit Piktogrammaufkleber Die Wandhalterung ist gefertigt aus Stahlteilen, Ober- flächenschutz: Pulverbeschichtung silber, Lieferung mit Montagematerial zur Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 15 L
Verwendung:
Innenbereich
Material:
Metall
Farbe:
blau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, Wandaschenbecher, Wandascher, standard-mülleimer 15l eckig, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Treteimer, Tretabfalleimer, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallbox, Abfallsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 149,00*
€ 193,97*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 148,88*
€ 193,97*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 144,73*
€ 224,66*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.