| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99115907 Herst.-Nr.: 115957 EAN/GTIN: 8033433779825 |
| | |
|
| | |
| Polypropylen Tretmülleimer, weiß-rot, mit breitem Fußpedal. Der Abfallbehälter ist HACCP konform und mit verschieden farbigen Deckeln zu erhalten, um die Abfalltrennung zu fördern. Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Inhalt: | bis 90 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Polypropylen | Farbe: | weiß-rot |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer polypropylen 90 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 90l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Papierkorb, Abfalltreteimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, CONTITOP |
| | |
| |