Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Orgavente CONTITOP Tretmülleimer weiß-grün 30 L aus Polyethylen, mit HACCP-Empfehlungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99115308
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     115358
EAN/GTIN:
     8033433779634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Polypropylen Tretmülleimer, weiß-grün,mit breitem Fußpedal. Der Abfallbehälter ist HACCP konform und mit verschieden farbigen Deckeln zu erhalten, um die Abfalltrennung zu fördern.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Inhalt:
bis 30 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Polypropylen
Farbe:
weiß-grün
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer kunststoff 30 liter weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Papierkorb, Abfalltreteimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, CONTITOP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 68,08*
€ 91,00*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 86,86*
€ 115,31*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.