| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99114208 Herst.-Nr.: 114208 EAN/GTIN: 8033433778064 |
| |
|
| | |
| Der Korpus und der Deckel des Mülleimers bestehen aus Polypropylen, die Tonne ist grau und der Auflagedeckel ist schwarz-grün. Der OFFICE 60 Mülleimer ist leicht zu reinigen und mit verschiedenen Deckeln zu erhalten, um die Abfalltrennung zu fördern. Der Mülleimer ist die ideale Lösung für das Büro oder die Nahrungsindustrie. Weitere Informationen: | | Art: | mit Auflagedeckel | Inhalt: | bis 60 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Kunststoff | Farbe: | grau-schwarz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer kunststoff 60l, standard abfalleimer, standard-abfalleimer 60l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Bechersammler, Abfalltonne, OFFICE 60 |
| | |
| |