Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Orgavente CUB aus Kunststoff grau 80 L runder Abfallbehälter ohne Deckel und seitlichen Griffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99114105
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     114105
EAN/GTIN:
     8033433777296
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der Korpus und der Deckel des Mülleimers bestehen aus Polypropylen und der Farbe grau. Der Mülleimer ist robust, leicht zu reinigen und hat seitlich eingearbeitete Griffe.
Weitere Informationen:
Art:
ohne Deckel
Inhalt:
bis 80 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer rund, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Bechersammler, Abfalltonne, CUB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.