Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Orgavente GRISU PLASTIC Kunststoff schwarz 8 L runder Mülleimer, ohne Deckel, feuerhemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99114011
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     114011
EAN/GTIN:
     8033433778088
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Polypropylen Abfallbehälter, rund, schwarz. Feuerhemmend. CNPP zertifiert. Ideal für Büro und Hotelzimmer.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Verwendung:
Innenbereich
Inhalt:
bis 8 L
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, papierkorb polypropylen 8 l, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb schwarz, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, PapierkorbOrgavente, Grisu Plastic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.