Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Orgavente BIN PLUS Tretmülleimer 20 L mit gedämpften Deckel und Inneneimer aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99112205
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     112205
EAN/GTIN:
     8033433770075
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Treteimer aus glänzendem Edelstahl mit Inneneimer aus Kunststoff, und leise schließendem Deckel. Ausgestattet ist der Abfalleimer zusätzlich mit einem Tragegriff aus Stahl, was ein müheloses Umplatzieren jederzeit ermöglicht. Durch das Betätigen des gummibeschichteten und HACCP konformen Metallpedals, wird der Deckel geöffnet und man gelangt an den Beutel. Durch den Gummisockel wird ein sicherer Stand des Eimers garantiert und der Boden vor empfindlichen Kratzern geschützt. Der BEN PLUS Eimer Edelstahl glänzend steht auch in den Varianten 5 L, 12 L und 30 L zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Inhalt:
bis 20 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl rund 20 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Papierkorb, Abfalltreteimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, BIN PLUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.