| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99112059 Herst.-Nr.: 112059 EAN/GTIN: 8056324530299 |
| |
|
| | |
| Treteimer aus gebürstetem Edelstahl mit Inneneimer aus Kunststoff, und leise schließendem Deckel. Ausgestattet ist der Abfalleimer zusätzlich mit einem Tragegriff aus Stahl, was ein müheloses Umplatzieren jederzeit ermöglicht. Durch das Betätigen des gummibeschichteten und HACCP konformen Metallpedals, wird der Deckel geöffnet und man gelangt an den Beutel. Durch den Gummisockel wird ein sicherer Stand des Eimers garantiert und der Boden vor empfindlichen Kratzern geschützt. Der BEN PLUS Eimer Edelstahl beschichtet steht auch in der kleineren 3 L Variante zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Inhalt: | bis 5 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl rund 5 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Kosmetikabfalleimer, Abfallsammler, BIN PLUS |
| | |
| |