| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99111500 Herst.-Nr.: 111500 EAN/GTIN: 8056324533023 |
| |
|
| | |
| weitere technische Daten: Trocknungszeit: 50 Sekunden Luftdurchsatz: 160 m3/h Lautstärke: 54 dB Luftstromgeschwindigkeit: 16 m/s Schutzklasse IPX1, elekt. Isolierung II CE Zertifizierung Betriebsspannung: 220-240 V, 50 - 60 Hz Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 1800 W | Luftleistung max.: | n.d. | Luftgeschwindigkeit max.: | n.d. | Trocknungszeit: | 50 Sek. | Lautstärke: | 54 dB |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensor handtrockner, händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Orgavente, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor, ALISE |
| | |
| |