Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediclinics Abfallbehälter Stahlblech weiß 80 L offen 4 Haken für Beutelaufsetzung, 4 Kunststofffüße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9911073
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     11073
EAN/GTIN:
     8435265824023
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
0
Weitere Informationen:
Art:
ohne Deckel
Inhalt:
bis 80 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrenner weiß, abfalltrenner, abfalltrenner 80 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, All Care, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, Abfallkörbe, Mediclinics, accrenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,40*
€ 420,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,50*
€ 414,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.