Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All Care Mediclinics Abfallbehälter Edelstahl 25 L offen mit Innenring und 4 Kunststofffüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9911042
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     11042
EAN/GTIN:
     8435265840429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
0
Weitere Informationen:
Art:
ohne Deckel
Inhalt:
bis 25 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl-abfallbehälter 25l, edelstahl abfallbehälter, standard-mülleimer silber, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, All Care, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, Abfallkörbe, Mediclinics, accrenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.