| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-99105002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 105002 EAN/GTIN: 8033433770778 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Industrietoilettenpapierhalter besteht aus glänzendem Edelstahl, aus drei gezackten Kanten, die das Abreißen des Papiers erleichtern und ist für Rollen bis zu 200 m max. Ø 230 mm) Länge geeignet Der Durchmesser der Papierrollenhaltung: 55 mm. Der Spender ist abschließbar. Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für: | Großrollen | Material: | Edelstahl | Füllmenge: | 1 Rolle | Maße bis HxB: | bitte anfragen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, ReinigungsBerater, Toilettenpapierhalter, WC-Rollenhalter, WC-Halter, Klopapierhalter, WC-Rollenspender, Rollenspender, Klorollenhalter, Toilettenrollenhalter, Großrollenspender, Orgavente, BRINOX |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |