Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Orgavente GETSI INOX Edelstahl glänzend 11 L Mülleimer ohne Deckel, gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99103036
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     103036
EAN/GTIN:
     8033433770235
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Korpus aus glänzendem Edelstahl. Gelochte Ausführung mit Beutel-Haltering. Einfache Reinigung.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Verwendung:
Innenbereich
Inhalt:
bis 11 L
Farbe:
glänzend
Material:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahlpapierkorb edelstahl, abfall korb, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, PapierkorbOrgavente, Getsi Inox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.