Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Orgavente GETSI CLASSIC Stahl braun 12 L Mülleimer ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99103032
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     103032
EAN/GTIN:
     8033433770228
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl, braun. Bodenschutzring aus Kunststoff. Einfache Reinigung.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Verwendung:
Innenbereich
Inhalt:
bis 12 L
Farbe:
braun
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, papierkorb 12 liter metall, abfall korb, abfallkorb metall, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, PapierkorbOrgavente, Getsi Classic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.