| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99102547 Herst.-Nr.: 102547 EAN/GTIN: 8033433776503 |
| | |
|
| | |
| Der Abfallsammler besteht aus robustem Polyethylen mit hoher Dichte. Zusätzlich ist das Öffnungssystem aus Aluminium, was ihm zusätzliche Stabilität verleiht. Die Mülltonne verfügt weiterhin über ein breites, robustes Fußpedal und ist durch den verarbeiteten Kunststoff leicht zu reinigen. Ein Transportgriff sorgt für leichte Handhabung. Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Ausführung: | fahrbar mit Tretpedal | Deckel: | mit Deckel | Inhalt: | bis 70 L | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, abfalltonne 70l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer |
| | |
| |