| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99102203 Herst.-Nr.: 102203 EAN/GTIN: 8056324532613 |
| |
|
| | |
| Der Korpus und der Deckel des Mülleimers bestehen aus Polypropylen und der Farbe grau. Der OFFICE 90 Mülleimer ist leicht zu reinigen und mit verschiedenen Deckeln zu erhalten, um die Abfalltrennung zu fördern. Der Mülleimer ist ideal für kleine Räume. Weitere Informationen: | | Art: | mit Deckel | Inhalt: | bis 90 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Kunststoff | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer grau, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, BechersammlerAbfallsammler |
| | |
| |