Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Orgavente QUARANTA Abfallbehälter mit Pedal 40 L Runder Korpus aus glänzendem Edelstahl, HACCP konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99101400
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     101400
EAN/GTIN:
     8033433772642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Der Korpus und der Deckel des QUARANTA Mülleimers bestehen aus glänzendem Edelstahl. Der Behälter enthält einen Inneneimer aus Kunststoff mit einem Metallhenkel. Durch das Betätigen des gummibeschichteten und HACCP konformen Metallpedals, wird der Deckel geöffnet und man gelangt mühllos an den Beutel. Dank des besonderen Schließmechanismuses des Mülleimers wird der Deckel geräuschearm abgesenkt.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Inhalt:
bis 40 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
glänzend
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 40 liter edelstahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler, Abfallbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.