| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-91686400 Herst.-Nr.: 686400 EAN/GTIN: 4019502314016 |
| | |
|
| | |
| Steigteile rasten in Gebrauch- und Transportstellung auto- matisch ein, leicht zu transportieren durch Griffloch in der Belagfläche, max. Belastung 300 kg 3,0 kN verteilte Last. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstritt, Gerüstbock, Handwerkerbock, Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, hymer arbeitsplattform, arbeitsplattform, arbeitsbock tragkraft 300kg, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Arbeitsbühne, Alu-Diele, Alu Diele, Teleskop Diele, Montageplattform, Montage Plattform |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,85* | € 216,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,25* | € 270,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 230,09* | € 282,98* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,24* | € 283,18* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,94* | € 379,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|