Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplattform 0,58 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplattform 0,58 m
Montageplattform 0,58 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709138
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     686400
EAN/GTIN:
     4019502314016
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Arbeitsbock
Montageplattform

• Aluminium • Steigteile automatisch einrastend • Holme verschraubt • Leiterfüße auswechselbar • Zulässige Belastung 300 kg (bei verteilter Last) Hinweis: Hohe Standsicherheit – einfach und schnell aufgebaut.

Weitere Informationen:
Arbeitsfläche L x B ca.:
1,70 x 0,50 m
Holm ca.:
60 mm
Standhöhe ca.:
0,58 m
Reichhöhe ca.:
2,58 m
Gewicht ca.:
16,9 kg
Herstellerartikelnummer:
686400
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 217,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,52*
€ 272,36*
€ 4,90*
ab € 230,66*
€ 284,53*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 237,71*
€ 284,72*
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 253,47*
€ 293,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,72*
€ 338,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 273,28*
€ 325,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0051856
ab € 41,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.