| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-91685900 Herst.-Nr.: 685900 EAN/GTIN: 4019502314573 |
| | |
|
| | |
| Beidseitig ausziehbar bis zu einer Gesamtlänge von 4,00 m, aus 1 mach 2: Diele ist mittig teilbar, extrem robuste Aus- führung, auch bei starker Beanspruchung, max. Belastung 150 kg (1,5 kN) bei Stützweite 3,50 m, max. zulässige Standhöhe 1,00 m Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohle, Diele, Arbeitsbock, Arbeitstritt, Gerüstbock, Handwerkerbock, Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, abfalleinsatz, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Arbeitsbühne, Alu-Diele, Alu Diele, Teleskop Diele, Montageplattform, Montage Plattform |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,64* | € 450,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 467,57* | € 544,19* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,74* | € 549,73* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 547,65* | € 622,05* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,75* | € 622,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|