Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Alu-Diele TELESTEG, Länge eingef. 1,24 m / ausgef. 4,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Alu-Diele TELESTEG, Länge eingef. 1,24 m / ausgef. 4,00 m
Hymer Alu-Diele TELESTEG, Länge eingef. 1,24 m / ausgef. 4,00 m
Hymer Alu-Diele TELESTEG, Länge eingef. 1,24 m / ausgef. 4,00 m
Hymer Alu-Diele TELESTEG, Länge eingef. 1,24 m / ausgef. 4,00 m
Hymer Alu-Diele TELESTEG, Länge eingef. 1,24 m / ausgef. 4,00 m
Hymer Alu-Diele TELESTEG, Länge eingef. 1,24 m / ausgef. 4,00 m
Hymer Alu-Diele TELESTEG, Länge eingef. 1,24 m / ausgef. 4,00 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314595
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     685900
EAN/GTIN:
     4019502314573
Suchbegriffe:
Alu Teleskopsteg
Teleskop Alu-Diele
Bohle
Diele
  • Kipphebel zur komfortablen und sicheren Fixierung der Teleskopschiene und als Transportverriegelung der aufeinanderliegenden Einzeldielen.
  • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
  • Hinweis: Zulässige Standhöhe 1,00 m.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Länge eingefahren:
1,24 m
Länge ausgefahren:
4 m
Hersteller:
Hymer
Material:
Aluminium
Gewicht:
22,4 kg
Breite:
310 mm
Länge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbock, Arbeitstritt, Gerüstbock, Handwerkerbock, Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, bohle, Hymer, Alu-Diele, TELESTEG,, Länge, eingef., 1,24
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,21*
€ 453,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 468,75*
€ 545,09*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 472,76*
€ 550,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,82*
€ 621,40*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,95*
€ 621,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,09*
€ 648,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,13*
€ 617,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,67*
€ 596,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,30*
€ 575,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,75*
€ 557,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0053500
ab € 4,47*
Zubehör
Hymer
003412
ab € 1,45*
Zubehör
Hymer
003433
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.