| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9122300616 Herst.-Nr.: 22300616 EAN/GTIN: 4019502351783 |
| |
|
| | |
| Stufenbreite 600 mm, serienmäßig mit beidseitigem Handlauf, Geländer am Podest 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste, Podestlänge 500 mm, Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm, bei Ver- wendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenab- messungen realisierbar, Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis, stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage, Fahrwerk am Steigteil = Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller, Fahrwerk am Stützteil = Fahrbalken mit Bock- rollen Ø 160 mm, äußere Treppenbreite einschließlich beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm, spielarme L agerung der Rollen, dadurch äußerst sicherer Stand. Weitere Informationen: | | Stufen: | 16 Stufen | Treppenneigung: | 60 Grad |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, hymer plattformleiter, plattformleiter, plattformtreppe 60°, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Treppenleiter, Treppe, Industrietreppe, Fabriktreppe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.721,82* | € 2.990,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3.272,53* | € 3.587,91* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.308,49* | € 3.603,13* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.308,64* | € 3.603,13* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.759,47* | € 4.054,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|