| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9122211018 Herst.-Nr.: 22211018 EAN/GTIN: 4019502351745 |
| | |
|
| | |
| Stufenbreite 1000 mm, serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich, Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fuß- leiste, Podestlänge 500 mm, Verlängerung bei Alu-Profilstuf- en und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm, bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar, Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm, Alu-Profil- stufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterrost- stufen 270 mm tief gegen Mehrpreis, Standardausführung mit 16 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Mehrpreis. Weitere Informationen: | | Stufen: | 18 Stufen | Treppenneigung: | 45 Grad |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treppen, treppen hymer 45°, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Treppenleiter, Treppe, Fabriktreppe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.790,91* | € 2.019,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.142,11* | € 2.410,12* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.157,88* | € 2.421,65* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.174,62* | € 2.444,27* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.455,35* | € 2.737,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|