Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenleiter Hymer stationär mit Podest 7 Stufen 600 mm 60° Treppenneigung 60° serienmäßig mit einem Handlauf, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9122200607
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22200607
EAN/GTIN:
     4019502344716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Stufenbreite 600 mm, serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich, Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fuß- leiste, Podestlänge 500 mm, Verlängerung bei Alu-Profil- stufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 503 mm, bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar, Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm, Alu-Profil- stufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterrost- stufen 240 mm tief gegen Mehrpreis, Standardausführung mit 5 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Mehrpreis.
Weitere Informationen:
Stufen:
7 Stufen
Treppenneigung:
60 Grad
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Treppen, industrie-treppe 60°, industrie treppe, treppen 7 stufen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Treppenleiter, Treppe, Fabriktreppe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,40*
€ 1.001,60*
€ 4,90*
ab € 1.063,61*
€ 1.221,20*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,47*
€ 1.289,90*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.199,77*
€ 1.375,77*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.203,77*
€ 1.375,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,77*
€ 1.637,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,74*
€ 1.625,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,59*
€ 1.547,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,46*
€ 1.495,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,77*
€ 1.432,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
20000583
ab € 71,35*
Zubehör
Hymer
20000582
ab € 58,07*
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,57*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,53*
Zubehör
Hymer
20000661
ab € 12,66*
Zubehör
Hymer
22990033
ab € 124,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.