| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9122110614 Herst.-Nr.: 22110614 EAN/GTIN: 4019502344365 |
| | |
|
| | |
| Stufenbreite 600 mm, serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich, Alu- Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitter- roststufen 270 mm tief gegen Mehrpreis, Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Mehrpreis, äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf, Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl, Stufenbelastung 150 kg, Benutzung nur durch 1 Person zulässig, der Versand erfolgt in werk- seitig vormontierten Baugruppen. Weitere Informationen: | | Stufen: | 14 Stufen | Treppenneigung: | 45 Grad |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe 14 stufen 45°, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Treppenleiter, Treppe, Fabriktreppe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.020,16* | € 1.162,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.221,29* | € 1.394,73* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.233,67* | € 1.403,80* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.400,03* | € 1.594,62* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.404,93* | € 1.594,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|