Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenleiter Hymer stationär ohne Podest 14 Stufen 800 mm 60° Treppenneigung 60° serienmäßig mit einem Handlauf, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9122100814
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22100814
EAN/GTIN:
     4019502344013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Stufenbreite 800 mm, serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich, Alu- Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitter- roststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis, Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Mehrpreis, äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf, Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl, Stufenbelastung 150 kg, Benutzung nur durch 1 Person zulässig, der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
Weitere Informationen:
Stufen:
14 Stufen
Treppenneigung:
60 Grad
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: treppen 60° 14 stufen, industrie treppe, industrie-treppe 60°, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Treppenleiter, Treppe, Fabriktreppe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,31*
€ 1.099,61*
€ 4,90*
ab € 1.181,11*
€ 1.333,67*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.194,00*
€ 1.342,79*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.332,41*
€ 1.510,87*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.907,10*
€ 2.124,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.124,33*
€ 2.527,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,68*
€ 2.472,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.991,77*
€ 2.370,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.945,68*
€ 2.315,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.907,10*
€ 2.269,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
20000660
ab € 29,30*
Zubehör
Hymer
20000659
ab € 32,62*
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,53*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,60*
Zubehör
Hymer
20000661
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.