| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8682390001 Herst.-Nr.: 8.239.0001 EAN/GTIN: 8013298065356 |
| |
|
| | |
| für den industriellen Bereichen geeignet Funktionelle Lösungen durch Saugsystem mit By-Pass-Kühlung, Filter-Reinigungssystem und ruhige Lautstärke. Durch das Filterreinigungssystem ist ein durchgängiges Reinigen ohne Stopp möglich. Bürst-/Absaugbreite: 300 mm, Luftdurchsatz: 130 L/s Fassungsvermögen Auffangtank: 65 L Gesamtvolumen/Staub/Flüssigkeit: 65 L / 31 L / 42 L Leistungsaufnahme Watt: 2000 / max. 2400 Vakuum / Säulenunterdruck: 220 mbar / 22 kPa BITTE BEACHTEN: Nur schaumarme Reiniger verwenden! Keine Garantie bei wassergefluteten Saugmotoren! Ggf. Entschäumer verwenden! Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 30 cm | Inhalt: | bis 65 L | Unterdruck: | 220 mbar | Motorleistung: | 2400 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger 2400 watt, boden staubsauger, lavor industriesauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Lavor, Staubsauger, Kesselsauger, Bausauger, Naßsauger, Schlammsauger |
| | |
| |