Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavor WD 255 XE Werkstattsauger Handwerkersauger Nass/Trocken mit zwei Saugmotoren


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-862396
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.239.0006
EAN/GTIN:
     8013298065448
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Lavor WD 255 XE verfügt über eine Einschaltelektronik für Elektrowerkzeuge. Wird beispielsweise eine Stichsäge angeschlossen, startet der Sauger automatisch wenn die Säge betätigt wird und stoppt automatisch. Der Lavor WD 255 XE hat 2 getrennt voneinander schaltbare Saugmotoren Der Sauger ist geeignet für den Dauerbetrieb. Technische Daten Lavor WD 255 XE: - Tank: 55 L, Arbeitsbreite: 450 mm - Unterdruck: 240 mbar (24 kPa), - Luftmenge: 2x65 l/s - Leistungsaufnahme: 2x1200 (max. 2x 1400 W) Watt Im Lieferumfang: 1x Saugschlauch, 1x Nasssauglippe 1x Geräteadapter, 1x Nassfilter 1x Saugrohrset, 1x Bodendüse, 1x Fugendüse, 1x Textilfilter
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Nass- und Trockensauger
Filterabreinigung:
ohne Filterreinigung
Inhalt:
55 L
Unterdruck:
240 mbar
Motorleistung:
1400 Watt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 491,00*
€ 584,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 489,67*
€ 582,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 466,31*
€ 554,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 438,99*
€ 522,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 387,75*
€ 461,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.