| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8621154 Herst.-Nr.: 2010154 EAN/GTIN: 4260405389919 |
| |
|
| | |
| Material PU98sh Knickschutz an den Anschlussseiten Druck max. 10 bar 8 mm Außendurchmesser 5 mm Innendurchmesser 1/4 Zoll AG Anschlussgewinde mit 360° Drehgelenk Weitere Informationen: | | Art: | Druckluftschlauch Kompressor |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, aerotec spiralschlauch 10bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch 10bar, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Aerotec, Kompressoren, Kompressor, Komperessoren, Druckluftkompressor, Druckluftkompressoren, Druckluft Kompressor, Druckluft KompressorenZubehör Kompressor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 14,76* | € 19,80* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,57* | € 19,81* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,59* | € 20,34* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 21,18* | € 27,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,60* | € 37,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|