| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-86050011 Herst.-Nr.: 0.005.0011 EAN/GTIN: 4260651036872 |
| | |
|
| | |
| sehr leise austauschbarer Wechselakku mit 12-V-Lithiumbatterien Ladezeit: 1,5 h Nutzungsdauer: 3,5 h Träger sind gepolstert und gesetzeskonform (nicht saugfähig) Akkus werden über das mitgelieferte Ladegerät (230 / 240-50 / 60Hz, aber auch für 120V / 60Hz ) geladen inkl. Dosierungsverriegelung am Griff Düse verfügt über eine Strahlregulierung Tankvolumen: 7,5 L Arbeitsdruck: 4 bar Antriebsart: 3,4 Ah Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Drucksprüher, Rucksacksauger, Rucksackstaubsauger, Rückensauger, Rückenspritze, Rückenspritzen, Rückenspritzgerät, Rückensprühgerät, akku handsauger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Lavor, Vernebler, Drucksprühgerät, Drucksprühgeräte, Verneblungsgerät, Verneblungsgeräte, Nebelgerät, Nebelgeräte, Nebler, elektrisches Sprühgerät, Desinfektionssprüher, elektrischer Sprüher, Flächen desinfizieren |
| | |
| |