| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85710040 Herst.-Nr.: 7100040 EAN/GTIN: 4044941022710 |
| |
|
| | |
| Material aus Edelstahl, autoklavierbar Volumen: ca. 500 ml, ca. 40 mm tief, 250 mm lang Die Schale dient einerseits als Auffangbehälter für Körperausscheidungen oder kann als Instrumentenschale eingesetzt werden. Die typisch gekrümmte Form macht sie vielseitig einsetzbar. Nierenschalen aus Edelstahl bergen viele Vorteile. Man kann sie schnell und einfach reinigen mit klassischen Desinfektionsmitteln für Instrumente und Flächen desinfizieren und auch autoklavieren. Die Schale darf in einem Reinigungsdesinfektionsautomaten wie Autoklaven gespült und weiterverwendet werden. Man nutzt die Schalen auch zum Ablegen benutzter Instrumente oder als Ablage für operativ entfernte Gewebeteile. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesundheit & Altenpflege, Wundversorgung, Ampri, Nierenschalen, Einwegschale, Einwegschalen, Einweg Nierenschale, Einweg Nierenschalen, Schale, Schalen, Einweg-Nierenschale, Einweg-Nierenschalen, Einwegnierenschale, Einmalschale, Einmalschalen, Praxisbedarf, Klinikbedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,45* | € 6,03* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,71* | € 6,29* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 359,76* | € 426,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|