| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85701115 Herst.-Nr.: 701115 EAN/GTIN: 4044941041100 |
| |
|
| | |
| Die Waschhandschuhe der Firma Ampri, Modell: Airlaid, bestehen aus einem saugfähigen Vlies und sind besonders hygienisch. Durch das dichte, fusselfreie Material ist dieser Waschhandschuh für schnelle und effektive Waschvorgänge geeignet. Dieser Waschhandschuh ist dabei mit einer PE Innenbeschichtung versehen. Aufgrund dieser Innenbeschichtung ist der Träger des Waschhandschuhes effektiv vor Nässe geschützt! Diese Einweg-Waschhandschuhe werden vorwiegend im Pflegebereich eingesetzt. Farbe: blau Maße: 16x24 cm Anzahl: 100 Stück Weitere Informationen: | | Einsatz als: | für die Körperpflege | Material: | Vlies | Größe: | 16x24 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Körperhygiene, Ampri, Waschhandschuhe, Handmop, Handmopp, Handschuhmopp, Handschuhpad, Microfaserhandschuh, Reinigungshandschuh, Airlaid, Einweg Waschhandschuhe, Waschlappen, Einmalwaschlappen, Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| |