| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8349501A Herst.-Nr.: 49501 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Profi Qualität zum attraktiven Preis! Made in Germany! Der Kränzle K 1050 P ist der kleinste Hochdruckreiniger in der neuen K 1050 Familie. Er wird mit einen 8 m Hochdruck- schlauch und einer Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnell- wechselsystem ausgeliefert. Außerdem ist im Lieferumfang die Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechselsystem (Düsen- größe 2530) enthalten. Die Schlauchlänge beträgt 8 m. Arbeitsdruck: 130 bar, Wasserleistung: 7,5 l/min - 450 l/h Elektrischer Anschlusswert: 230 V, 9,6A, 50 Hz Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe: 2,2 kW / 1,65 kW Motordrehzahl: 2800 U/min, Arbeitsdruck nicht regulierbar Nur Reiniger verwenden mit einem pH-Wert von 7-9! Nur für Privatanwender! Nicht für den gewerblichen Einsatz! Weitere Informationen: | | Druck bis: | 130 bar | Wasserleistung: | 450 L / h | Antrieb: | elektrisch 230 V | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | tragbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, Hochdruckreinigungsgerät, Kränzle Stecksystem, Hochdruck Reinigungsgeräte, Kränzle Hochdruckreiniger, K1050 P, K 1050 P, K 1050, Kränzle Consumer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 310,24* | € 359,10* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,21* | € 373,15* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 370,95* | € 427,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|