| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-495051 Herst.-Nr.: 495051 EAN/GTIN: 4012314120103 |
| |
|
| | |
| KRÄNZLE K 1050 TS Hochdruckreiniger Die neue Hochdruckreiniger-Familie Kränzle K 1050 bietet für die typischen Anwendungen rund um Haus und Garten Profi-Qualität zu einem erstaunlich günstigen Preis. Die Marke Kränzle gilt bei Hochdruckreinigern seit Jahrzehnten weltweit als Qualitätsschmiede für professionelle Anwendungen. Dank cleverer konstruktiver Lösungen ist es Kränzle gelungen, seine Profi-Qualität nun auch für Endverbraucher platz- und kostensparend in ein kompaktes und formschönes Gehäusedesign zu integrieren. Inklusive: 8m Hochdruckschlauch, Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem, Jet-Lanze mit Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem (Düsengr. 25030), Schmutzkillerlanze Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem Artikeldetails: - Arbeitsdruck: 130 bar
- zul. Überdruck: 160 bar
- Wasserleistung: 7,5 l/min (450 l/h)
- Motordrehzahl: 2800 U/min
- Düsengröße: 030
- Gewicht: 21 kg
- elektr. Anschluß: 230V / 9,6 A / 2,2 kW
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kränzle, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,34* | € 459,97* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 400,28* | € 459,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,90* | € 470,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|