| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8341860 Herst.-Nr.: 41860 EAN/GTIN: 4012314012613 |
| |
|
| | |
| Kränzle bully 980 TS, bully 980 TS T, bully 1180 TS T Kränzle bully 1180 TS, quadro 899 TS T, quadro 1000 TS Kränzle quadro 1000 TS T, B 230 T, therm 1165-1 Kränzle quadro 1200 TS, quadro 1200 TS T, WS RP 1000 TS Kränzle WS 1000 TS, WS 1200 TS, WS RP 1200 TS Kränzle Profi Jet B 13-150, Profi Jet B 16-220, B 240 T Kränzle Profi Jet B 20-200, Profi Jet B 16-250, B 170 T Kränzle B 270 T, therm CA 15-120, therm C 15-150 Kränzle therm 895-1 max. Wasserleistung 15 l/min, max. Arbeitsdruck 210 mbar benötigt mindestens 10 L/min Wasserleistung, Düse 055 BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Terrassenreinigungsgerät, Terassen Reiniger, Wandreiniger, Terassenreiniger, TerrassenreingungsgeräteKränzle Schraubsystem, Round Cleaner, Roundcleaner, Round Cleaner UFO, UFO |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 227,43* | € 270,78* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,30* | € 270,79* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,23* | € 284,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|