Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwäscher Round Cleaner UFO Edelstahl, Düsengröße 055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwäscher round cleaner UFO Edelstahl
Bodenwäscher round cleaner UFO Edelstahl
Artikel-Nr.:
     415-krae41860
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     41860
EAN/GTIN:
     4012314012613
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
bodenwäscher

Der neue round cleaner UFO ist konzipiert für das mühelose und spritzgeschützte Reinigen von befestigten Bodenflächen wie Einfahrten, Gehwegen, Terrassen, sowie senkrechter Flächen, wie Fassaden, Schiffswände, etc.

Produktbeschreibung:

  • Gehäuseteile aus Edelstahl
  • Düse serienmäßig
  • Eingang: M22 x 1.5 AG
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
210 bar
Durchmesser:
350 mm
Gewicht:
5,5 kg
Typ:
Bodenwäscher
Wasserleistung:
15 l/min
Weitere Suchbegriffe: 300 mm, 420 mm, 520 mm, Kränzle, Round Cleaner, spritzgeschützt Reinigen, UFO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 227,96*
€ 269,83*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 204,71*
€ 269,84*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,22*
€ 283,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
41850
ab € 101,92*
Ähnlich
Josef Kränzle
41891
ab € 207,74*
Ähnlich
Josef Kränzle
41890
ab € 207,82*
Ähnlich
Josef Kränzle
41881
ab € 121,80*
Ähnlich
Josef Kränzle
41855
ab € 95,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.