| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8312850 Herst.-Nr.: 12850 EAN/GTIN: 4012314014488 |
| |
|
| | |
| Kränzle K 1050 TS, K 1050 TS T, K 1050 P Kränzle X A15 TST, X A17 TST max. 10 L/min max. 160 bar (16 MPa) max. 40 Grad Celsius Düsensystem 03 spezielle Schnellkupplung DN 10 Nicht für M22x1,5 AG Verschraubung. Nur für Stecknippel. BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte Weitere Informationen: | | Art: | Rohrreinigungsschlauch |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsleitung, Rohrreinigungsschlauch, rohrreinigungsleitung 10m, rohr reinigungsschlauch, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreinigerschlauch, Hochdruckschlauch, Hochdruckschläuche, HD-Schlauch, HD Schlauch, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Stahlgewebeschlauch, Kränzle Stecksystem, Kränzle Consumer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,21* | € 57,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,90* | € 57,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 40,96* | € 58,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|