| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae12850 Herst.-Nr.: 12850 EAN/GTIN: 4012314014488 |
| |
|
| | |
| Kränzle Rohrreinigungsschlauch light, 10 m, passend für Kränzle Hochdruckreiniger K 1050-Serie. Produktbeschreibung: - Arbeitsdruk: 16 MPa
- max. Temperatur: 40 °C
- Düsensystem: 03 (geeignet für alle Kränzle K 1050 Hochdruckreiniger)
- Stecksystem: D10 (nur für Hobby-Geräte passend)
Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Typ: | Rohrreinigungsschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsleitung, Rohrreinigungsschlauch, rohrreinigungsleitung 10m, rohr reinigungsschlauch, Edelstahl-Schlauchtrommel, Edelstahllanze, Kränzle, Reparatursatz, Saugschlauch, Schlammsauger, Sicherheits-Abschaltpistole, Universal-Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 44,99* | € 57,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,09* | € 57,01* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 41,30* | € 57,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|