| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8312392245 Herst.-Nr.: 123922-M20045 EAN/GTIN: 4012314012422 |
| |
|
| | |
| Kränzle quadro 11-140 TS T, quadro 12-150 TS T Kränzle quadro 799 TS T, Profi Jet B 16-250, B 200 T Kränzle B 270 T, therm CA 11-130, therm CA 12-150 Kränzle therm C 11-130, therm C 13-180, therm 635-1 Kränzle therm 875-1, therm 895-1 Ausstattungsmerkmale: Gewicht 800 g, Düse M20045 Messerdüse - Die Aufprallfläche ist ca. um 3/4 kleiner als bei herkömmlichen Flachstrahldüsen, daher wirkt der gleiche Druck auf nur 1/4 der Fläche, was zu einem ca. 4-fachen Eine Kompatibilitätsliste finden Sie unter Wissenswertes! BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte Weitere Informationen: | | Art: | Edelstahllanze mit Messerdüse | Eingang: | M22x1.5 AG | Düse: | M20045 | Länge: | 600 mm | System: | Kränzle Schraubsystem |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger Lanze, Hochdrucklanze, Hochdrucklanzen, Hochdruck Lanze, Hochdruck Lanzen, Lanze, Lanzen, HD Lanze, HD Lanzen, Hochdruckreiniger Lanzen, HDR Lanze, HDR Lanzen, Lanze für Hochdruckreiniger, Lanze Hochdruckreiniger, Kränzle Hochdrucklanzen, Kränzle Schraubsystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,65* | € 44,29* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,44* | € 44,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,14* | € 45,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|