| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82162812 Herst.-Nr.: 90162812 EAN/GTIN: 4250224501173 |
| | | |
|
| | |
| Kleen Purgatis Slide Stop ist ein 3-in-1 Produkt: Porenfüller Grundierer und Anti-Rutsch-Beschichtung. Slide Stop besitzt einen guten Verlauf mit hoher Füllkraft und wird zur Grundierung offener Zement-, Beton-, Kunststoff- und Steinböden eingesetzt. Grundierung: 1 - 2 dünne Aufträge Slide Stop aufbringen, pro Schicht 20 - 30 Minuten trocknen lassen. Beschichtung: Kleen Purgatis Slide Stop ist rutschhemmend, je nach Anforderung und Anzahl der aufgetragenen Grundierungsschichten ggf. eine zusätzliche Schicht auftragen. Weitere Informationen: | | Art: | Porenfüller | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußbodenversiegelung, Kunststoffgrundierung, bodenbelag versiegelung, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Kleen Purgatis, Porenfüller, Beschichtung, Versiegelung, Bohnerwachse, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| |