| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82121756 Herst.-Nr.: 90121753 EAN/GTIN: 4250224500947 |
| | | |
|
| | |
| Der Teppich- und Polsterreiniger Novatep von Kleen Purgatis ist frei von Enzymen, optischen Aufhellern, Bleichmitteln und Lösungsmitteln. Er ist unviversell einsetzbar, u. a. für die Sprühextraktion oder das Detachur-, Garnpad-, oder Mikrofaserpadverfahren. Kleen Purgatis Novatep entfernt auch hartnäckige Verschmutzunden und verringert merklich die Wiederanschmutzung. Weitere Informationen zur Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenblatt. Den passenden Sprühkopf finden Sie unterhalb des Produkts als Zubehör verknüpft. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichreiniger, Teppichshampoo, teppich-reiniger 1 l, polster reiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Teppichreinigungsmittel, Kleen Purgatis, Detachurmittel, Teppichfleckentferner, Matratzenreiniger, Autopolsterreiniger, Teppichreinigung, Polsterreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,05* | € 10,44* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 6,39* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,05* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|