| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82121562 Herst.-Nr.: 90121562 EAN/GTIN: 4250224500527 |
| | | |
|
| | |
| Kleen Purgatis Schmutzbrecher ist ein schaumarmer kraftvoller Reiniger, Grundreiniger und löst zuverlässig Mineralöle, starke Verschmutzungen, Fette, Ruß, Graphit und ähnliche hartnäckige Verschmutzungen. Anwendungsbereiche: Kleen Purgatis Schmutzbrecher eignet sich für die Grundreinigung und Unterhaltsreinigung auf allen alkali- und wasserbeständigen Bodenbelagsarten wie PVC, Klinkerplatten, Tonplatten, Industriebeläge und ähnliche Böden. Bitte beachten: Kleen Schmutzbrecher ist nicht für Linoleum, Kautschuk, Asphalt, Kork , Kalkstein oder unversiegelte Holzböden geeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, kleen purgatis werkstattreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, Kleen Purgatis, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Hochleistungsgrundreiniger, Entkruster, Grundreinigung, EntschichtungPlanenreiniger, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,48* | € 51,46* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 36,22* | € 51,49* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 35,24* | € 52,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,648* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|