Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Schmutzbrecher (RK-gelistet) Hochleistungsgrundreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Schmutzbrecher 10L
Kleen Purgatis Schmutzbrecher 10L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ967339
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     121562
EAN/GTIN:
     4250224500527
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Industriegerätereiniger

alkalischer Hochleistungsgrundreiniger mit hoher Löseaktivität und intensiver Reinigungskraft. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen; pH-Wert 13


Anwendungsbereich:

Zur Grund- und Unterhaltsreinigung aller alkali- und wasserbeständigen Bodenbelagsarten, wie z. B. keramische Fliesen, PVC, Klinker- und Tonplatten, Industriebeläge. Nicht geeignet für Kautschuk-, Linoleum- und Asphaltbeläge, Kork und Kalkstein (z. B. Marmor oder Terrazzo). Nicht geeignet für unversiegelte Holz- oder Parkettböden.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Manuell: Je nach Verschmutzungsgrad 1:1 (4 l auf 8 l Wasser) bis 1:20 (400 ml auf 8 l Wasser) mit kaltem Wasser verdünnen. Reinigungslösung vorlegen, einwirken lassen und mit geeignetem Pad, Bürste oder Wischbezug bearbeiten.

Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt anwenden. Bei starken Verschmutzungen Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: klare, grüngelbe Flüssigkeit
Geruch: nach Salmiak
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1050 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 13

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: Phosphonate, nichtionische Tenside
Enthält: Duftstoffe
Giscode: GG 90
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält 2–5 % Kaliumhydroxid

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 34: Verursacht Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nummer: 1814 / Bezeichnung: Kaliumhydroxidlösung / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Grundreiniger
Reinigungs-Eigenschaften:
reinigend
Schmutzeignung, löst insbesondere:
öl- und fetthaltigen Schmutz
Aufbringung, geeigent für:
Automatenreinigung, manuelle Aufbringung, Einscheibenmaschine
PH-Wert im Konzentrat:
13
Anwendungs-Konzentration:
verdünnt
Verdünnung mit:
Wasser
Anforderung an zu reinigenden Materialien:
wasserbeständig, alkalibeständig
erforderliche Nacharbeiten:
Durchtrocknen
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: Phosphonate, nichtionische Tenside, Enthält: Duftstoffe
nicht geeignet für (Böden/Flächen):
Linoleum, Kautschuk
nicht geeignet für (Materialien):
Kalkstein, Marmor, Kork

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, kleen purgatis werkstattreiniger, Schmutzbrecher, RK gelistet, Hochleistungsgrundreiniger, Fußbodenreinigungsmittel, Fußbodenreiniger, Bodenreiniger, Bodenreinigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,00*
ab € 36,38*
€ 51,54*
€ 6,95*
ab € 36,10*
€ 51,57*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 35,38*
€ 52,55*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 52,55*
€ 62,53
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 51,15*
€ 60,87
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 49,76*
€ 59,21
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 49,48*
€ 58,88
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 48,65*
€ 57,89
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 48,12*
€ 57,26
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 46,68*
€ 55,55
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 35,38*
€ 42,10
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,538* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.