| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-819089490 Herst.-Nr.: 9089490 EAN/GTIN: 4028159089505 |
| | | |
|
| | |
| Maxx Windus C2 ist sehr wirksam bei der Entfernung von Fett- rückständen. Er hinterlässst streifenfreie, glänzende Ober- flächen und sorgt für einen angenehmen Duft. Die ergonomisch geformte Flasche ermöglicht eine mühelose Anwendung, ohne Nachwischen. Zusätzlich ist Maxx Windus C2 frei von Farbstoffen. Weitere Hinweise finden Sie im beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Sprühkopf: | Glasreiniger ohne Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterputzmittel 5l, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Ecolab, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreinige, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, Oberflächenreinigerecolab, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,25* | € 36,47* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 24,03* | € 36,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 5,05* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|