|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9428-819066270 Herst.-Nr.: 1010190/9066270 EAN/GTIN: 4028159066285 |
| | | |
|
|  |  |
 | Energy clean S ist ein Universalreiniger für alle wasser- beständigen Flächen und textilen Bodenbeläge. Seine spezielle Zusammensetzung verzichtet vollständig auf den Einsatz von Tensiden und Farbstoffen und sichert gleich- zeitig optimale Ergebnisse in der Reinigung. Energy clean S kann sowohl für die manuelle als auch maschinelle Unterhaltsreinigung eingesetzt werden. Für die Reinigung textiler Beläge ist er ideal geeignet zur Fleckentfernung, für die Sprühextraktion und das Sapur- Pad-Verfahren. Der Reiniger entfernt rückstandslos auch fettige Verschmutzungen und hinterlässt einen angenehm frischen Duft. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 L | Herstellerinformationen: | Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789, Monheim am Rhein , DE, CSC.DEDUS@ecolab.com |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Ecolab, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, ecolab, 1L |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 4,11* | € 6,60* |  |  |  | Lager 9428 | |  | |  |  | € 10,00* | ab € 7,38* | € 10,93* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,19* | ab € 7,02* | € 10,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 6,50* | € 11,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 9428 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,38* pro Liter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 9428 |  | Versand: Lager 9428 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* |  | ab € 25,00* | € 5,00* |  | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|