Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Oasis Pro14 Premium 2 x 2 L Beutel Universalreiniger Oberflächenreiniger mit Nano-Effekt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-819053630K
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9053630
EAN/GTIN:
     4028159053636
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Oasis Pro14 Premium ermöglicht durch die Nano-Technologie nachhaltige Reinigungsergebnisse und damit eine Erhöhung des Hygienestandards. Es hinterlässt ein unsichtbares Schutzschild aus winzigen Nano-Teilchen, so dass die gereinigten Flächen abweisend gegen Schmutz, Staub und Kalk sind. Der Reiniger kann auf allen Wasser abwischbaren Ober- flächen aus Glas, Spiegel, Chrom, Bundmetall und anderen glänzenden Flächen eingesetzt werden. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
4 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, ecolab allzweckreiniger, allzweckreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Ecolab, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, ecolab, 4L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,06*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 4 Liter (ab € 74,765* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 407,77*
€ 485,25
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 403,58*
€ 480,26
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 374,25*
€ 445,36
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 347,75*
€ 413,82
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 299,06*
€ 355,88
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.