| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-813023930 Herst.-Nr.: 3023930 EAN/GTIN: 4028163023946 |
| | | |
|
| | |
| Imi TOP ist ein leistungsstarker Allzweckreiniger ohne Ammoniak zur leichten Entfernung von Fett- und Grobver- schmutzungen von Oberflächen und Bodenbelägen. Ausgewählte Inhaltsstoffe sichern auch bei hartnäckigen Verschmutzungen eine hohe Reinigungsqualität. Es hinterlässt nach der Reinigung einen angenehmen Frischeduft und ist aufgrund seiner ausgezeichneten Materialverträglichkeit für die Anwendung auf wasserfesten Oberflächen wie Türen, Tische, Fliesen, etc. geeignet. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, fliesen reiniger, ecolab allzweckreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Ecolab, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, ecolab, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,54* | € 39,63* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 28,23* | € 42,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 5,508* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|