| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-813023150 Herst.-Nr.: 3023150 EAN/GTIN: 4028163023168 |
| | | |
|
| | |
| Gloss Xpress ist eine Wischpflege für die manuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung. Die speziellen Pflegebe- standteile in Gloss Xpress kombiniert mit reinigungsaktiven Inhaltsstoffen machen die Wischpflege zur idealen Wahl für die Reinigung von allen wasserfesten Bodenbelägen. Die praxisbewährte Formel verhindert die Anhaftung von Schmutz, wie z.B. Kaugummi, sichert schnelle Ergebnisse in der täglichen Anwendung und hinterlässt einen frischen, langanhaltenden Duft. Hervorragende Ergebnisse in Kombination mit dem rasanTEC System erzielt. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Art: | Universalwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, unterhaltsreiniger 5 l, bodenpflege, ecolab wischpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Ecolab, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, Parkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, ecolab, Gloss Express, Gloss Xpress, 5L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,56* | € 40,45* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 28,52* | € 41,53* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 28,47* | € 42,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 5,712* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|