| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-813017570 Herst.-Nr.: 3017570 EAN/GTIN: 4028163017532 |
| | | |
|
| | |
| Imi orange ist ein kraftvoller Allzweckreiniger für eine materialschonende Unterhaltsreinigung, der auch bei hart- näckigen Verschmutzungen optimale Reinigungsergebnisse erzielt. Der Reiniger löst problemlos groben und fett- haltigen Schmutz von Oberflächen und Bodenbelägen und hinterlässt eine langanhaltende Orangenfrische. Auch zur Entfernung von Gummiabrieb und Verstrichungen ist er hervorragend geeignet. Für alle abwaschbaren Flächen wie Böden, Türen, Fensterrahmen, Kacheln, Fliesen, Schränke, Treppen, etc. geeignet. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, ecolab allzweckreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Ecolab, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, ecolab, 5L |
| | |
| |